VP544Y-5GZ1-02A 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544Y SMC 20309879

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544YVP544Y-5GZ1-02A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
注文コード
20309879
品番
VP544Y-5GZ1-02A
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc M5
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする