スズキ純正 外部電源ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20310608 品番9921A-53U00
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム
オートキャンプ場の電源供給設備や店舗などの電源と外部電源ユニットをつなぐことで、車両のバッテリーあがりを気にすることなく最大1500Wまでの電化製品を車内で使用できます
車を拠点・基地として使う様々なシーンで役立ちます
※電源共有設備の容量に合わせてご使用ください
※車両のバッテリー本体を充電する機能はありません
※改造、分解はしないでください
※雨の日または、水などの液体がかかる場所で外部ケーブルを使用しないでください
※外部電源ケーブルは周辺環境の変化や使い方によって、3〜5年経過すると傷みが生じる場合があります。3〜5年を目安に交換が必要です

付属品外部電源ケーブル(5m) 使用温度(℃)マイナス10〜40以内 定格負荷100V/15A(最大1500W)以内 適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする