スズキ純正 カータープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20310635 品番99243-77R02
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ハスラー/クロスビー/シエラ
「ogawa」×「SUZUKI」 ogawa:1914年創業の老舗アウトドアブランドです
付属の吸盤でルーフサイド、バックドア、ルーフパネルなどに固定します
※キャリアを装着した場合はルーフサイドに取付できません
※カータープ装着時はエンジンを必ず停止してください
※遮光生地ではありません
※使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、使用方法を理解した上で正しくご使用ください

付属品吸盤フック2個、ペグ2本、アンカーバッグ2個、収納袋 材質本体:ポリエステル、ポール:アルミ 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】250×250×220【収納】58×12×12 適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/HUSTLER/XBEE/Jimny SIERRA
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする