定格電圧(V)(3) AC110V (AC115V)
ねじの種類(F) G
管接続口径(04) 1/2
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式