曜日別特売
9911H-82M00 スズキ純正 FRP荷台カバー スズキ 20311195

スズキ純正 FRP荷台カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20311195品番9911H-82M00
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

対象車種:キャリイ(KC,KX)
耐水性、防腐性に優れ、荷台をしっかり保護します
排水ホース2本付き(長さ:400mm)
※KXに装着する場合は、標準装備のリヤゲートチェーンを取り外して装着します
※農繁仕様には装着できません
※本品を装着する場合、サイドゲートの開閉はできません
※キャビンバックプロテクター、荷台セパレータ、アッパーメンバーガード、ゲートインサイドプロテクター、キャビンバックモール、デッキボックス、荷台マット(7mm/5mm/3mm/レール付)、リヤゲートチェーン、オートブリッジ、ウイング幌、幌セットと同時装着はできません

ブルー適合車種CARRY(KC,KX)内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1855×1366×277
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする