※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RKT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20311866 品番 VP742RKT-5GZE1-04B
参考基準価格(税別)¥14,360 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径(04) 1/2 リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ブラケット(-) ブラケットなし マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24V 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする