CKS-1609-RS2 クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケン 20312455 CKS-1609-RS2 クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケン 20312455 CKS-1609-RS2 クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケン 20312455 CKS-1609-RS2 クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケン 20312455 CKS-1609-RS2 クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケン 20312455 CKS-1609-RS2 クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケン 20312455

クリーンストッカー CKS-RS2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20312455 品番 CKS-1609-RS2
参考基準価格(税別)¥436,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

重厚感のあるリン酸処理柄風デザイン。深みあるダークグレーがクールな空間を演出。
内側からレベル調整が可能です。(高さ調整範囲は0〜40mm)
独特な表面模様が特徴のリン酸処理柄風シートを採用。
高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)
扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)
耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。
スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。

用途
南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)
南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。
ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。
お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
その他【世帯数の目安】13 材質スチール 質量(kg)75 ダークグレー 高さ(mm)1160 奥行(mm)900 容量(L)1250 間口(mm)1650 ゴミ袋集積目安27
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上・ベランダなどの強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※お客様組立品です。
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする