※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100V 管接続口径(04) 1/2 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) 注文コード20312593 品番VP744K-1GZ1-04B
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など22種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(1) AC100V ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) 仕様(-) なし リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする