シンエイ
シンエイの 看板・POP・掲示用品
シンエイの パネル/ボード/イーゼル
シンエイの ポスターフレーム/パネル
PGライトPROレインシールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20312787
品番
PGLPRO-A1LS
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥80,190
販売価格(税別)
¥
72,900
バスケットに入れる
屋外OK!夜でも目立つ高輝度LEDパネル。壁面設置、スタンド用です。シーリングテープがついた表面カバー付きなのでポスター内への雨水の侵入を軽減します。国内製造品だから安心の高品質です。
用途
ポスターをセットして使用します。
材質
フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・パックシート:塩ビ・導光板:アクリル
厚さ(mm)
25
質量(kg)
7
色
ブラック
サイズ
A1
寸法
ポスター:W594×H841
外寸(mm)
W658×H904
照度(Lx)
4500
画面寸法(mm)
W590×H836
注意
※タテ型専用です。ヨコ型設置は不可です。シーリングテープによってアクリル内の雨水の侵入が軽減さ れますが「完全防水」ではありません。また、内部で結露が 発生する場合もございますのでポスターは耐水性のある物を ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300