アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電球
アイリスオーヤマの LED電球
アイリスオーヤマの 一般電球タイプLED電球
LED電球 E17 全方向 T9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3.2
色温度(K)
3000
注文コード
20312857
品番
LDA3L-G-E17/W-4T92P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状
A形
質量(g)
32.5
消費電力(W)
3.2
口金
E26
全光束(Lm)
440
分類
全方向
色温度(K)
3000
寿命
40000時間
配光角度(°)
260
直径×高さ(mm)
38×75
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません