LED電球 E26 全方向 T9

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼白色 定格消費電力(W)約5.4 注文コード20312909 品番LDA5N-G/W-6T9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は消費電力・光色・定格消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

★発光効率151m/W以上の省エネ性能★
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

質量(g)55 口金E26 定格消費電力(W)約5.4 全光束(Lm)約810 配光角度(°)約260 光色昼白色 明るさ一般電球60形相当 用途口金サイズがE26の点灯器具に。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格電流(A)約0.1 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具対応 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より5年間 エネルギー消費効率(Lm/W)158.8 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ55×98 使用場所屋内用 配光タイプ全方向

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品 E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途 広い範囲を均一に照らす 電球の向きに関係なく光を均等に広げる デザイン性を重視 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 色の再現性、正確な識別が可能 装飾照明や間接照明 スペースが限られた場所に 短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/キャンドル色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色
配光角 約220° 約260° 約300° 高配光180°/全方向290° 220° 180° 290° 120°
設計寿命 40,000時間 40,000時間 20,000時間 40,000時間 40,000時間 40,000時間 15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 光が全方向(約300度)に広がる。 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 明るさを調整できる。 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 球状で柔らかい光を放つ。 丸球より小型でコンパクト。 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光 全方向 フィラメント 調光 高演色 ボール 小丸球 人感センサー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
デスクのライト
りゅうフォトグラフィックス 様 (サービス業)

デスクの上、頭の近くにあるライトは白熱電球で熱を出すので暑く困っていました。
このLEDライトはそれほど熱を出さず、色も自然で快適です。
ガラス製が届くと思っていたら、本体が樹脂製です。
それでも特にもんだいは有りません。

2025-08-28
用途:
白熱電球のLED化
製造業

実家(年寄りの家)の白熱電球をLED化しました。昼白色は自然な感じでいいです。以前より明るくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする