※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/2
注文コード
20313013
品番
VP744R-5DZ1-04-A-X538
参考基準価格(税別)
¥47,580
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
Rc1/2
仕様
セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(-) G1/2(オムロン製)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
弁仕様
(A) チェック弁:あり;適合チューブ外径:o6;ねじの種類:Rc/NPT
シリーズ
(7) VP700
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CADデータダウンロード