旧JIS規格 磨丸 平座金 ユニクロメッキ加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード20313067 品番38-WJ-1 M8(50pcs)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

旧規格品(旧JIS)のSS400材使用の丸ワッシャーで、材料証明書つき。別途ご依頼で検査成績書・メッキ証明書発行可能。

材質SS400 寸法d(mm)8.5 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)18 メッキユニクロ鍍金 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※旧JIS規格品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする