由良産商
由良産商の ワッシャー・スペーサー
由良産商の ワッシャー(金属)
由良産商の 丸平ワッシャー
旧JIS規格 磨丸 平座金 ユニクロメッキ加工
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
20313137
品番
38-WJ-1 M8(1500pcs)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
旧規格品(旧JIS)のSS400材使用の丸ワッシャーで、材料証明書つき。別途ご依頼で検査成績書・メッキ証明書発行可能。
材質
SS400
寸法d(mm)
8.5
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
18
メッキ
ユニクロ鍍金
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
リーフレット(0.16MB)
注意
※旧JIS規格品