ねじの種類(-) Rc
管接続口径(04) 1/2
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様(X500) パイロットエキゾーストポート配管ねじ(M3)付仕様
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付(DCのみ)