SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20313564
品番
VV3P7-41R-041-04N
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N) NPT
連数
4
ポート数
3
管接続口径
1/2
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CADデータダウンロード