VV3P7-41R-051-04F 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ マニホールド SMC 20313573

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20313573 品番 VV3P7-41R-051-04F
参考基準価格(税別)¥20,680 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(F) G 連数5 ポート数3 管接続口径1/2 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) パイロット方式(R) 外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする