Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の 電源(制御機器)
Abaniact(アバニアクト)の 遮断
Abaniact(アバニアクト)の 分電盤
情報盤 収納&外置き ATXタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
仕様
●TV利用箇所:8●インターネット利用箇所:7●機器設置:2段トレイ●電話利用箇所:4
注文コード
20313968
品番
ATX-4X88F-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●TV利用箇所:8●インターネット利用箇所:7●機器設置:2段トレイ●電話利用箇所:4
質量(g)
4,800
種類
収納、外置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
562×230×361
口数
電源:6
有効深さ(mm)
トレイ:129
関連資料:
(0.18MB)