情報盤 2WAY ATFタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 仕様●TVブースター仕様:マルチブースター●TV利用箇所:8●インターネット利用箇所:7●機器設置:トレイ●電話利用箇所:4 注文コード20314020 品番ATF-488M-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●TVブースター仕様:マルチブースター●TV利用箇所:8●インターネット利用箇所:7●機器設置:トレイ●電話利用箇所:4 質量(g)4600 種類2WAY(ボックス、ベランダ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×185、300×362 口数電源:8 有効深さ(mm)トレイ:125〜225
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする