Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の 電源(制御機器)
Abaniact(アバニアクト)の 遮断
Abaniact(アバニアクト)の 分電盤
情報盤 2WAY ATFタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
仕様
●TVブースター仕様:マルチブースター●TV利用箇所:8●インターネット利用箇所:13●機器設置:トレイ●電話利用箇所:4
注文コード
20314038
品番
ATF-4148M-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●TVブースター仕様:マルチブースター●TV利用箇所:8●インターネット利用箇所:13●機器設置:トレイ●電話利用箇所:4
質量(g)
4800
種類
2WAY(ボックス、ベランダ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
562×185、300×362
口数
電源:8
有効深さ(mm)
トレイ:125〜225
関連資料:
(0.15MB)