Abaniact(アバニアクト)
情報盤 外置き S-ABNタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1面
仕様
●TV利用箇所:4●機器設置:外置き●電話利用箇所:4
注文コード
20314117
品番
S-ABN-404F-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●TV利用箇所:4●機器設置:外置き●電話利用箇所:4
質量(g)
2,000
種類
機器外置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×100×370
口数
電源:2
関連資料:
(0.12MB)