Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の 電源(制御機器)
Abaniact(アバニアクト)の 遮断
Abaniact(アバニアクト)の 分電盤
AbaniactHUB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
電源コード、取扱説明書
注文コード
20314135
品番
AH-08GPV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電源コード、取扱説明書
材質
筐体:メタル
質量(g)
433(本体のみ) ※454 (1段用金具付き)、 466 (2段用金具付き)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
電源
内臓
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×178×32
最大消費電力(W)
3.3
取得規格
VCCI ClassB、技術基準適合認定(T認証)
ポート
RJ45×8ポート
関連資料:
(0.15MB)