Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の 電源(制御機器)
Abaniact(アバニアクト)の 遮断
Abaniact(アバニアクト)の 分電盤
AbaniactHUB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
取扱説明書×1部、ベース取付金具×2個、2段積み取付金具×2個、ねじ×14本(うち2本は本機取付済み)、ACアダプタ×1個、電源ケーブル×1本
注文コード
20314151
品番
AH-08GPX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
[ACアダプタ] AC100 , 50/60Hz
[本機] DC12(DCジャック供給)
付属品
取扱説明書×1部、ベース取付金具×2個、2段積み取付金具×2個、ねじ×14本(うち2本は本機取付済み)、ACアダプタ×1個、電源ケーブル×1本
仕様
スイッチファブリック:160Gbps 以上
質量(g)
約1170(本機のみ、取付金具除く)
消費電力(W)
32(最大)
コネクタ形状
RJ-45メタルポート×8
接続方式
10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
44×205×125(突起部除く)
バッファメモリ
1.5Mbytes(各ポートに動的割当て)
取得規格
VCCI ClassB
ファン
冷却FAN、ファン異常検出機能、ファン異常検出LED付
スイッチング方式
ストア&フォワード
最大パケット転送能力(Mpps)
119 以上
関連資料:
(0.19MB)