※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手 注文コード20314167 品番VQZ212-5LO1-C6F
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコイル電圧・管接続口径など13種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(F) G 管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手 切換方式(1) N.C. メタルシール リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする