Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の AV家電
Abaniact(アバニアクト)の オーディオ
Abaniact(アバニアクト)の スピーカー
Bluetoothプレイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
20314187
品番
ABP-R03-MS.
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
天井埋込型、基本セット:本体スピーカー+専用スピーカー+専用リモコン+リモコンホルダー+トランスミッター
寸法(mm)
筐体(本体):Φ165×H98
質量(g)
本体:718
規格
Bluetooth Ver5.0
最大消費電力(W)
15 (スタンバイモード時:0.5以下)
伝送距離(m)
Class 2 最大半径10(ただし障害物なきこと)
関連資料:
(2.42MB)