※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ1/4"用ワンタッチ管継手
注文コード
20314194
品番
VQZ212-5YO1-N7T
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
管接続口径
Φ1/4"用ワンタッチ管継手
切換方式
N.C.
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24