Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の AV家電
Abaniact(アバニアクト)の オーディオ
Abaniact(アバニアクト)の スピーカー
Bluetoothプレイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20314196
品番
ABP-R03-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
天井埋込型、基本セット:専用スピーカー
寸法(mm)
筐体(本体):Φ165×H98
質量(g)
本体:578
関連資料:
(0.74MB)