※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5ねじ
注文コード
20314228
品番
VQZ212-5YZ1-M5-F-Q
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(M5) M5ねじ
切換方式
(1) N.C. メタルシール
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード