紫外線強度計 受光部

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20314397 品番UD-400
参考基準価格(税別)¥182,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。
波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。
用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。
測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。
広範囲な検出感度 : 0.1〜280000μW/cm2
多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定
USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能

用途
光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理
印刷、製版用 感光材評価・管理
太陽電池の特性評価
光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光
電子写真焼付
光放射バイオ反応の利用分野における光量測定
紅斑、色素沈着
白斑病治療、光過敏症診断
家畜、魚類の成育促進・管理
植物の徒長抑制や光合成環境管理
殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工
美容、医療
学術研究
対応機種UVR-300 測定波長(μm)360 〜 490 受光素子シリコンフォトダイオード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする