※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6) DC12 管接続口径(M5) M5ねじ 注文コード20314404 品番VQZ212R-6L1-M5-F
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はコイル電圧・管接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(M5) M5ねじ 切換方式(1) N.C. メタルシール リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付 ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(6) DC12 ファンクション(R) 外部パイロット仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする