工業用UVチェッカー 表示部

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20314467 品番UVR-T2
参考基準価格(税別)¥285,800 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。
本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。
また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。

電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー 精度校正:±2%以内 インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ) サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒 直線性±3%以内 出力信号【アナログ】0〜2Vmax. 各レンジ共通 受光素子シリコンフォトダイオード 斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内 サンプリング周期(ms)50Hz 10、 60Hz 8.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする