仕様Range1 0.015mJ/ cm2Range2 0.15mJ/ cm2Range3 1.5mJ/ cm2、【放射照度精度保証範囲】 1.5〜30.0mW/cm2、Range2 15.0〜300.0mW/cm2、Range3 150〜3000.0mW/cm2
測定範囲【放射照度】Range1 0.01〜30.0mW/cm2、Range2 0.1〜300.0mW/cm2、Range3 1.0〜3000.0mW/cm2、Range1 0.01〜999.99mJ/cm2、Range2 0.1〜9999.9mJ/cm2、Range3 1.0〜99999.0mJ/cm2
径(Φmm)受光窓:3
ピーク波長(nm)約410
測定波長(μm)350 〜 490
受光素子シリコンフォトダイオード