工業用UVチェッカー 受光部

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲【放射照度】Range1 0.02〜60.0mW/cm2、Range2 0.2〜600.0mW/cm2、Range3 2.0〜6000.0mW/cm2、Range1 0.01〜999.99mJ/cm2、Range2 0.1〜9999.9mJ/cm2、Range3 1.0〜99999.0mJ/cm2 注文コード20314510 品番UD-T3040T2
参考基準価格(税別)¥410,700 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。
本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。
また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。

仕様Range1 0.03mJ/ cm2Range2 0.3mJ/ cm2Range3 3.0mJ/ cm2、【放射照度精度保証範囲】 3.0〜60.0mW/cm2、Range2 30.0〜600.0mW/cm2、Range3 300〜6000.0mW/cm2 測定範囲【放射照度】Range1 0.02〜60.0mW/cm2、Range2 0.2〜600.0mW/cm2、Range3 2.0〜6000.0mW/cm2、Range1 0.01〜999.99mJ/cm2、Range2 0.1〜9999.9mJ/cm2、Range3 1.0〜99999.0mJ/cm2 径(Φmm)受光窓:3 測定波長(μm)290 〜 430 受光素子シリコンフォトダイオード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする