※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20314587
品番
VQZ222B-5YZ1-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(2) N.O. メタルシール
ポート数
3
管接続口径
(M5) M5ねじ
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード