※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ232BR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20314973 品番 VQZ232BR-5LB1-C6
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手 切換方式(3) N.C. 弾性体シール リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする