※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ232BR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20314989
品番
VQZ232BR-5MO1-N7T
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ポート数
3
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N7) o1/4用ワンタッチ管継手
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
CADデータダウンロード