※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
管接続口径
(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
注文コード
20315497
品番
VQZ312-3LB1-N11T
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) N.C. メタルシール
コイル電圧(V)
(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準
CADデータダウンロード