工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲【放射照度】Range1 0.01〜30.0mW/cm2、Range2 0.1〜300.0mW/cm2、Range3 1.0〜3000.0mW/cm2、Range1 0.01〜999.99mJ/cm2、Range2 0.1〜9999.9mJ/cm2、Range3 1.0〜99999.0mJ/cm2 注文コード20315526 品番UVR-T2+UD-T25T2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品は測定範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。
本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。
また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。

仕様Range1 0.015mJ/ cm2Range2 0.15mJ/ cm2Range3 1.5mJ/ cm2、【放射照度精度保証範囲】 1.5〜30.0mW/cm2、Range2 15.0〜300.0mW/cm2、Range3 150〜3000.0mW/cm2 測定範囲【放射照度】Range1 0.01〜30.0mW/cm2、Range2 0.1〜300.0mW/cm2、Range3 1.0〜3000.0mW/cm2、Range1 0.01〜999.99mJ/cm2、Range2 0.1〜9999.9mJ/cm2、Range3 1.0〜99999.0mJ/cm2 径(Φmm)受光窓:5 電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー 精度校正:±2%以内 ピーク波長(nm)約255 インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ) 測定波長(μm)230 〜 280 サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒 直線性±3%以内 出力信号【アナログ】0〜2Vmax. 各レンジ共通 受光素子シリコンフォトダイオード 斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はご発注時、書類に記載するユーザー様名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする