※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) 24 DC 管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手 注文コード20315567 品番VQZ312-5GB1-C10
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はコイル電圧・管接続口径など26種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手 切換方式(1) N.C. メタルシール コイル電圧(V)(5) 24 DC リード線取出方法(G) グロメット ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする