曜日別特売
VQZ312-5MOB1-C6 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312 SMC 20315628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手注文コード20315628品番VQZ312-5MOB1-C6
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシールコイル電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする