曜日別特売
VQZ312-5YOSB1-02-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312 SMC 20315664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4注文コード20315664品番VQZ312-5YOSB1-02-Q
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式N.C.コイル電圧(V)DC24ポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする