※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ8用ワンタッチ管継手
注文コード
20315874
品番
VQZ312R-5MJ1-C8F-Q
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
管接続口径
Φ8用ワンタッチ管継手
切換方式
N.C.
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24