グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症対策スリム標識 動物ver(ウサギ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20316795
品番
SLMD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
熱中症についてわかりやすく標示できる小型標識です。かわいい動物柄となっており、幼稚園や小学校、小さいお子様のいる公共施設などでのご利用に適しています。
用途
熱中症の注意喚起に。
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
300
表示内容
温度変化
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません