熱中症対策スリム標識 動物ver(パンダ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20316829 品番SLMD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

熱中症についてわかりやすく標示できる小型標識です。かわいい動物柄となっており、幼稚園や小学校、小さいお子様のいる公共施設などでのご利用に適しています。

用途熱中症の注意喚起に。 幅(mm)100 厚さ(mm)3 高さ(mm)300 表示内容温度変化
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする