※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VV3QZ15
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
オプション
(DR) DINレール取付形 (DINレール標準長さ) + 外部パイロット仕様
注文コード
20316976
品番
VV3QZ15-02C6C-DR-Q
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オプション
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
オプション
(DR) DINレール取付形 (DINレール標準長さ) + 外部パイロット仕様
連数
2
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード