合成四ツ目垣用柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 枯焼杉 注文コード20317136 品番AEA-HSK
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

こちらは成四ツ目垣用の柱です。
アルミ素材に木目や竹のシートラッピングを施しており、天然素材に比べて割れや腐食といった経年劣化が起こりにくいため、美しさを保ちながら長くご使用いただけます。
また、本体と柱を取り付けるだけで設置できるため、施工もスピーディーに行えます。

用途屋外・玄関まわり・外構・寺社仏閣・宿泊施設など 材質アルミニウム 枯焼杉 種類センター 規格H型用 サイズ(mm)60Φ×H1200
注意
※埋め込みの長さは300mmを想定しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする