曜日別特売
AEA-LSM 合成四ツ目垣用柱 タカショー 20317240

AEA-LSM 合成四ツ目垣用柱 タカショー 20317240
AEA-LSM 合成四ツ目垣用柱 タカショー 20317240

合成四ツ目垣用柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本真竹注文コード20317240品番AEA-LSM
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

こちらは成四ツ目垣用の柱です。
アルミ素材に木目や竹のシートラッピングを施しており、天然素材に比べて割れや腐食といった経年劣化が起こりにくいため、美しさを保ちながら長くご使用いただけます。
また、本体と柱を取り付けるだけで設置できるため、施工もスピーディーに行えます。

用途
屋外・玄関まわり・外構・寺社仏閣・宿泊施設など
材質アルミニウム真竹種類センター規格L型用サイズ(mm)60Φ×H900
注意
※埋め込みの長さは300mmを想定しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする