※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20317606
品番
VZ110-BMZ-M5
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気