※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
20317649
品番
VZ110-1D-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
使用流体
空気