家具動楽パイプ脚キャップ

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 20318558 品番 10-323
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

パイプイスの脚に取り付けることで移動が楽になります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので丈夫です。

適合範囲(mm)(直径)Φ24〜26 用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。 グレー 内寸法(縦×横×高さ)(mm)24×24×24.3 外寸法(縦×横×高さ)(mm)32×32×32.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20318533
2021-04-13
用途:
アイロン台のパイプ脚キャップ交換
サービス業

長年使用していたアイロン台(立ってかけるタイプ)のパイプ脚キャップが劣化したため買い換えました。サイズ確認して購入しましたがピッタリで作業効率が上がりストレスがなくなりました。

対象商品:
20318558
2020-11-11
用途:
椅子の足の滑り

重い椅子の足に付けたが,滑らかに動き,満足している.

対象商品:
20318567
2020-10-19
用途:
27〜29(mm)、10-324
自動車・二輪車・自転車関連業

脚先端が29.5mm径、その25mm上部で31mm径の木製ダイニングの椅子にピッタリでした。
惜しいのは色展開がグレーしかなく、茶系があれば良かった。

対象商品:
20318533
2020-03-30
用途:
パイプ椅子の脚

18〜20用で19ミリのパイプ椅子の脚にぴったりでした。のびます。
適度な滑り具合がとても良いです。このタイプは滑り止めのタイプが多く、椅子をずらすのにストレスですがこれはちょうどいいです。グレーしかないのがやや欠点でしょうか?今回は普通のパイプ椅子の銀色に意外となじんで文句はないですが、黒くらいあっても良いかなと思います。

対象商品:
20318533
2020-06-22
用途:
ダイニングの椅子の補修
フォトンカンパニー 様

前回は滑りにくいゴム製キャップを使用していましたが、掃除の際に不便でした。また耐久性もなくすぐに穴が開いてしまいました。この商品は適度に滑り、掃除がとても楽になりました。強度もありそうです。難を言えば、黒色が無い事です。

対象商品:
20318533
2019-10-10
用途:
椅子の脚と床面を保護するため
社会保険労務士法人EEパートナーズ 様 (サービス業)

パイプ椅子の脚にピッタリでフローリングを保護できた

対象商品:
20318533
2019-04-24
用途:
フローリング床に置く食卓用椅子の脚

今まで使用していた脚キャップはゴム製で椅子をひくことができず、いちいち椅子を持ち上げないと移動できませんでした。
この脚キャップは床を適度に滑ってくれるので、椅子の移動が楽になりました。また、滑りすぎず適度な摩擦があるのが最高です。

対象商品:
20318533
2019-06-15
用途:
擦り傷防止用に
日鋼産業株式会社 様 (サービス業)

テスト購入したのが滑り止めだったようでこちらに変更しました。
適度に滑り、傷もつきにくいので良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする